※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58083841
品番
CCMT060204-PM GT9530
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
708-0573
材質
本体:超硬合金
表面処理
SH725(PVDコーティング)、SH730(PVDコーティング)、J740(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、GH730(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T6130(CVDコーティング)、GT9530(サーメット)、NS9530(サーメット)
適合被削材種
鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応