※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ NS9530
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58084638
品番
CNGG120404R-C NS9530
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
708-1685
材質
サーメット
切刃長さ(mm)
L:12.9
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
鋼、鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応