※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ NS9530
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58084681
品番
CNMG090308-CB NS9530
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
708-1952
材質
サーメット
切刃長さ(mm)
L:9.7
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋼、鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
3.18
穴径(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応