※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ GT9530
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58084735
品番
CNMG120404-AFW GT9530
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
708-2380
材質
サーメット+PVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:12.9
内接円(mm)
12.7
コーティング
PVD
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
鋼、鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応