※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ AH905
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58084769
品番
CNMG120404-HMM AH905
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途
被削材:難削材。
トラスコ品番
708-2495
材質
PVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:12.9
内接円(mm)
12.7
コーティング
PVD
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
難削材
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応