※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ T5115
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58084988
品番
CNMG120408-CF T5115
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
708-2924
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:12.9
内接円(mm)
12.7
コーティング
CVD
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応