※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ AH905

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58085006 品番 CNMG120408-HMM AH905
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。

用途被削材:難削材。 トラスコ品番708-2991 材質PVDコーティング 切刃長さ(mm)L:12.9 内接円(mm)12.7 コーティングPVD コーナーR(mm)0.8 コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種難削材 チップ形状ひし形80° 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする