3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ AH110

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PVDコーティング トラスコ品番708-3343 注文コード58085171 品番CNMG120412 AH110
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998
この商品は材質・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐摩耗性を実現します。

用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。 トラスコ品番708-3343 材質PVDコーティング 切刃長さ(mm)L:12.9 内接円(mm)12.7 コーティングPVD コーナーR(mm)1.2 コーナー半径(mm)RE:1.2 適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材 チップ形状ひし形80° 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする