タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ AH110
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
本体:超硬合金
トラスコ品番
712-7316
注文コード
58085198
品番
CNMG120412-TM AH110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
材質・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、難削材。
トラスコ品番
712-7316
材質
本体:超硬合金
切刃長さ(mm)
L:12.9
コーティング
PVD
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
鋼、鋳鉄、難削材
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応