※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ T5105

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58085216 品番 CNMG120416 T5105
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。

用途被削材:鋳鉄。 トラスコ品番708-3611 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)L:12.9 コーティングCVD コーナー半径(mm)RE:1.6 適合被削材種鋳鉄 チップ形状ひし形80° 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする