※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ T5115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58085225 品番 CNMG120416 T5115
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。

用途被削材:鋳鉄。 トラスコ品番708-3629 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)L:12.9 内接円(mm)12.7 コーティングCVD コーナーR(mm)1.6 コーナー半径(mm)RE:1.6 適合被削材種鋳鉄 チップ形状ひし形80° 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする