※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ T5105
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58085250
品番
CNMG160612 T5105
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
709-6941
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:16.1
コーティング
CVD
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応