音波振動歯ブラシ プロソニック3

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58085335 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本格音波振動歯ブラシ。ブラシストローク数:22000ブラシストローク/分。
家族や友人同士で使い分け出来るようにスイッチカラーを5色用意。
キャップ付きだから衛生的。

付属品本体、歯ブラシ1本、単4アルカリ乾電池1個 ブルー 質量(g)21 電源乾電池式 硬さやわらかめ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×60×232 連続使用時間90日 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)17×195 ブラシ極細毛 ストローク数(回/分)22000 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58085335
2023-03-02
用途:
歯磨き
有限会社和田モータース 様

細かい振動で歯が綺麗になります。値段が安く経済的です。

2022-04-28
用途:
替えの歯ブラシを大量購入したので仕方なくリペ買、、
DOGSALON BOWBOW 様 (サービス業)

替えの歯ブラシを以前に大量購入していた為リペ買しましたが購入後1年で替えブラシが根本から折れてしまい終了、、
今まで何十年と電動歯ブラシを使っていますが折れるのは初めてです。
替えの歯ブラシを予備に何本も買っていなければ即他のものに替えていましたが仕方なくもう1本購入です。
本当は星0にしたいところですが1しかないので星1にさせてもらいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする