音波振動歯ブラシ プロソニック 替ブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2本) 注文コード 58085378 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
適合本体シリーズ名プロソニック2、プロソニック3 付属品- ブルー 質量(g)14 タイプ替えブラシ/山切 周波数(Hz)- 消費電力(W)- 電源- 定格電圧(V)- 硬さやわらかめ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×50×220 連続使用時間- 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×15×213 ブラシ山切り 充電時間(時間)- ストローク数(回/分)22000ストローク/分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58085378
2024-02-20
用途:
歯磨き中
運輸・通信業

ブラシの強度が、自分によく合い気持ちよく使用しています。

対象商品:
58085378
2023-08-02
用途:
歯ブラシ
製造業

ドラックストアーでも、取り寄せを依頼したら、モノタロー価格の倍だった。

対象商品:
58085396
2019-01-31
用途:
歯磨き
建設業・工事業

コスパが良く、カラーも数種類有るので個人を特定しやすく便利です。毎日使用しても1年程使用可能です。単3電池タイプがあると電池の持ちが良くなるので更に良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
58085396
2022-03-25
用途:
自分用の歯磨きとして。

使ってる内に本体とブラシ部にガタが出ます。使用には問題無いですがブラシがNGに成るまでガッチリホ−ルドして欲しいですね。

対象商品:
58085396
2020-04-29
用途:
食後に
ラーン・ワールド 様 (建設業・工事業)

電動を使うと普通の歯ブラシはもう使えない。
気持ちです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする