※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート GT9530

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58085408 品番 CPMT060204-PS GT9530
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。

用途被削材:鋼、鋳鉄。 トラスコ品番708-3947 材質サーメット+PVDコーティング タイプ連続加工、弱断続加工 穴径(Φmm)D1:2.8 切刃長さ(mm)L:6.5 コーティングPVD ブレーカPS コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種鋼、鋳鉄 チップ形状80°ひし形 厚さS(mm)2.38 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする