※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
55°菱形 ポジタイプ インサート AH725
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58087395
品番
DCMT11T302-PSF AH725
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。
鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
トラスコ品番
701-0184
材質
本体:超硬合金
表面処理
SH725(PVDコーティング)、SH730(PVDコーティング)、J740(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、GH730(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T6130(CVDコーティング)、GT9530(サーメット)、NS9530(サーメット)
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
RoHS指令(10物質対応)
対応