ラクナ油脂
ラクナ油脂の 洗剤
ラクナ油脂の 洗濯用洗剤
ラクナ油脂の 液体洗剤
ワークリキッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(17kg)
注文コード
58087663
品番
33201002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
微アルカリ性洗剤です。油脂汚れに対して洗浄力が良好です。粉末洗剤に用いられているビルダーを配合してあり、逆汚染等も起きにくくなっています。低粘度で扱いやすく、自動投入にも最適です。
用途
抜き物用
仕様
缶入り
成分
無蛍光、微アルカリ性、アニオン系
形状
液体
液性
微アルカリ性
使用量
10kgワッシャーにつき100〜150mL