※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58087666
品番
DCMT11T308-PS NS9530
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
708-6067
材質
サーメット
表面処理
AH725(PVDコーティング)、GH730(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9115(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、T9135(CVDコーティング)、GT9530(サーメット)、NS9530(サーメット)
適合被削材種
鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応