※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
55°菱形 ポジタイプ インサート T5115
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58087788
品番
DCMW11T304 T5115
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
701-0605
材質
CVDコーティング
タイプ
弱断続加工
穴径(Φmm)
D1:4.4
切刃長さ(mm)
L:11.6
コーティング
CVD
ブレーカ
なし
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
55°ひし形
厚さS(mm)
3.97
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主AN:7