オレンジオイル配合フレッシュ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード58088162 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

油汚れもサッと落とす!
手肌に優しい中性洗剤オレンジオイル配合

商品タイプ詰替 成分界面活性剤(16% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤 タイプ液体 シリーズフレッシュ 液性中性 香りオレンジ 使用場所キッチン 着香料香りあり 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
食器洗い、塗料汚れ

コスパ良く色んなことに使用しています。
オレンジの香りも良く万能です。

対象商品:
58088162
2022-07-18
用途:
中性洗剤として
建設業・工事業

中性洗剤が必要な作業に使っています。大変にお値打ちなので助かっています。

対象商品:
58088162
2022-04-01
用途:
果物を洗う
医療・福祉・介護関連業

皮がついたまま食べるため、野菜果物が洗えるものを購入

対象商品:
58088162
2020-12-22
用途:
食器洗いに使ってます。
製造業

食器洗いに使ってます。安価だったのが魅力でした。汚れの落ちは良いほうです。

1人が参考にしています
対象商品:
58088162
2017-08-24
用途:
洗車等
ichihara 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンスが良いと思います。
買いに行く手間も省ける。

対象商品:
89834701
2016-11-01
用途:
どばどば出てしまいます。
ベアーズサイクル 様

少し粘度?が弱いので一回裏返すとめっちゃ出てきます。
ちょっと笑ってしましました。 ま、こんなもんでしょうけどなくなるのが早いので次は違うのにします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする