フルーツ酸フレッシュコンパクト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード58088187 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ごはんや卵のこびりつきにも強い!

商品タイプ詰替 使用場所キッチン 液性中性 成分界面活性剤(24%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定剤 タイプ液体 シリーズフレッシュ アズワン品番65-0394-52 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
食器洗い

その名の通りコンパクトで使いやすく、匂いや泡切れも文句なし。流しの縁におけるので助かります。

対象商品:
89857117
2020-11-24
用途:
事務所内の流し台で湯飲みなどの洗浄時
建設業・工事業

泡切れもよくいい香りなので購入して良かったです。フタが一か所引っ付いている為、反対に持ってしまうと持ち直さないといけないのが面倒ですね。最近ありがちな上に引っ張ると出るタイプだとどんなふうに持っても出るので良いかと思います。

対象商品:
89857117
2017-04-06
用途:
洗浄

お皿等洗浄時に使用。コスト的に安く良いのですが詰め替え用があればもっといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする