タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
55°菱形 ネガチップ T515
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58089337
品番
DNMG150412 T515
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
712-2667
材質
本体:超硬合金
切刃長さ(mm)
L:15.5
コーティング
CVD
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
ひし形55°
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応