※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
55°菱形 ネガチップ T5105
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58089389
品番
DNMG150604 T5105
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
703-4911
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:15.5
内接円(mm)
12.7
コーティング
CVD
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
ひし形55°
厚さS(mm)
6.35
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応