※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
55°菱形 ネガチップ T5115
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58089441
品番
DNMG150608 T5115
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
709-9452
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:15.5
内接円(mm)
12.7
コーティング
CVD
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
ひし形55°
厚さS(mm)
6.35
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応