※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
アルミホイール加工用高精度インサート DTA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
701-2217
注文コード
58089547
品番
DTA600-300 TH10
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高精度加工用2コーナインサートです。
用途
アルミホイール加工用。
トラスコ品番
701-2217
材質
超硬
長さ(mm)
インサート:25
高さ(mm)
インサート:5.5
刃幅(mm)
溝入れ:6
コーナー半径(mm)
RE:3
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主切れ刃:7