※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
アルミホイール加工用高精度インサート DTA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
701-2225
注文コード
58089556
品番
DTA800-400 TH10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高精度加工用2コーナインサートです。
用途
アルミホイール加工用。
トラスコ品番
701-2225
材質
超硬
長さ(mm)
インサート:30
高さ(mm)
インサート:6.7
刃幅(mm)
溝入れ:8
コーナー半径(mm)
RE:4
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主切れ刃:10