※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
外径、内径及び端面溝入れ、横送り加工用インサート DTX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58090396
品番
DTX3-030 AH7025
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
外径、内径及び端面溝入れ、横送り用2コーナインサートです。
用途
外径・内径、端面溝入れ、横送り加工用。
トラスコ品番
859-5596
材質
PVDコーティング
勝手
N
コーティング
PVD
コーナー半径(mm)
RE:0.3
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、難削材
厚さS(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応