お徳用15回分 とりかえ専用フィルター フリーサイズ やわらかタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード58092204 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

●レンジフードの大きさに合わせて必要な幅だけを自由にカットして使用できます。
●レンジフードが60cm幅なら15回分、75cm幅なら12回分、90cm幅なら10回分、ムダなく使えて経済的です。
●カットの目安になる星型プリント付。
●星型プリントが目立たなくなったら、お取替え時です。
●折り目がなく、スッキリきれいなロール巻タイプです。

幅(mm)460 タイプやわらかタイプ 長さ(m)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58092204
2023-06-05
用途:
換気扇の送風口に使っています

会社の中が埃っぽいので、これを使っているとひっかけしてかなり汚れます。自分でするよりもこれに吸わせることによって健康にも良いと考えています

対象商品:
58092204
2021-12-25
用途:
工場のエアコンフィルター
鈴重工業株式会社 様

長さ調節ができて枚数も取れるのでお得に便利です。綺麗にエアコンが使えています。

対象商品:
58092204
2018-02-03
用途:
換気扇の汚れ防止
株式会社寛テック 様

いつも買い替えているものと変わりなく問題なく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする