※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58092365
品番
SMP345 AH725
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
859-5756
材質
PVDコーティング
コーティング
PVD
適合被削材種
鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材
刃径(mm)
34.5
RoHS指令(10物質対応)
対応