タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
正方形 ネガチップ AH120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58092381
品番
SNHU1706ANFN-W AH120
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
701-6905
材質
PVDコーティング
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応