※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
正方形 ネガチップ T5105
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58092451
品番
SNMG120416 T5105
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
703-6400
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
12.7
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
1.6
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応