※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転削用KM級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード58092697 品番TCMT160620PDER-NMJ AH120
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。

用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 トラスコ品番859-5827 材質PVDコーティング 切刃長さ(mm)L:16 コーティングPVD コーナー半径(mm)RE:2 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状正三角形 厚さS(mm)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする