※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
転削用KM級 被削材(鋼、ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58092706
品番
TCMT160620PDER-NMJ AH3135
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高い耐欠損性を誇ります。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
859-5828
材質
PVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:16
コーティング
PVD
コーナー半径(mm)
RE:2
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
チップ形状
正三角形
厚さS(mm)
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応