※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
正三角形 ネガティブタイプ インサート T5105
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58092758
品番
TNMG110304 T5105
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
703-7023
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
11
内接円(mm)
6.35
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
三角形
厚さS(mm)
3.18
穴径(mm)
2.26
RoHS指令(10物質対応)
対応