3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

正三角形 ネガティブタイプ インサート T5115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード58092767 品番TNMG110304 T5115
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。

用途被削材:鋳鉄。 トラスコ品番706-6236 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)11 内接円(mm)6.35 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)3.18 穴径(mm)2.26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする