3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
正三角形 ネガティブタイプ インサート NS9530
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58092801
品番
TNMG160404 NS9530
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,998
バスケットに入れる
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
706-6660
材質
サーメット
切刃長さ(mm)
16.5
表面処理
AH120(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、NS520(サーメット)、NS9530(サーメット)、GT9530(サーメット)
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
鋼、鋳鉄
チップ形状
三角形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応