タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
正三角形 ネガティブタイプ インサート AH120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58092871
品番
TNMG220408-SA AH120
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
712-7278
材質
本体:超硬合金
切刃長さ(mm)
22
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
三角形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応