※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
三角形 ポジティブタイプ TPインサート BX360
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
58092941
品番
TPGW130304-QBN BX360
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途
被削材:高硬度材。
トラスコ品番
825-3958
タイプ
連続加工、 弱断続加工
穴径(Φmm)
D1:3.4
切刃長さ(mm)
L:3.7
ブレーカ
なし
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
高硬度材
チップ形状
正三角形
厚さS(mm)
3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主AN:11