- 3Dサージカルマスク 平和メディク 構造3層 60枚入 立体型 58093272

- 3Dサージカルマスク 平和メディク 58093272 - 3Dサージカルマスク 平和メディク 58093272

3Dサージカルマスク

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60枚) 注文コード58093272 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はサイズ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

医療現場での感染予防に。立体形状で顔にピッタリフィット。耳部分は伸縮性素材で耳が痛くなりにくい。高密度フィルター採用で、花粉ウィルス等の侵入を防ぐ。PM2.5対応。フィルター捕集効果99%(カケンテストセンター)。1枚あたりがお得な大容量の立体マスク。レギュラーサイズ。マスクサイズ95×140mm。

材質
(本体・フィルタ部)ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル
(耳ひも部)ポリプロピレン
種別簡易マスク 形状立体型 構造3層 入数(枚)60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58093272
2019-05-01
用途:
機械の作業時
株式会社S K 様 (サービス業)

ファット感があって良かったです。
これからも利用したいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする