※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート AH905
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58093415
品番
VNMG160404-HMM AH905
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途
被削材:難削材。
トラスコ品番
709-3870
材質
PVDコーティング
切刃長さ(mm)
16.6
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
難削材
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応