※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート GT9530
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58093431
品番
VNMG160404-TSF GT9530
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
709-3985
材質
PVDコーティング
切刃長さ(mm)
16.6
表面処理
AH120(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、NS520(サーメット)、NS9530(サーメット)、GT9530(サーメット)
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
鋼、鋳鉄
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応