酸性洗剤オールセーフティー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(17kg) 注文コード 58093437 品番 33903402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

クエン酸パワーで色泣きを抑え、染色や繊維を安全に洗うことが出来ます。酸性のため、色が出にくく、色移りも起こりにくいので、安心して洗うことが出来ます。汚れの溶解促進剤、天然の消臭剤、抗菌剤を配合。臭いもサッパリ、繊維にダメージを与えません。

成分無蛍光、ノニオン系、クエン酸、移染防止剤、溶剤、抗菌剤、消臭剤 形状液体 液性酸性 使用量ウェットクリーニング、抜き物等の場合、10kgワッシャーにつき100〜120mL。すすぎを1回以上してください。 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07512408
2018-05-03
用途:
浴室清掃
大内設備 様 (建設業・工事業)

よく落ちました。
また、購入したい。

トイレ清掃にも使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする