※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5105
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58093440
品番
VNMG160412 T5105
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
703-7643
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
16.6
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
1.2
適合被削材種
鋳鉄
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応