充電式ディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58094813 品番DG11XR
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ブラシレス分割コアモーターを搭載したコンクリートなどの石工切断をストレスなくこなせるAC機並みのパワフルな充電式ディスクグラインダーです
作業に応じて回転数を3段階に切り替えできます
狭い場所での作業に有効な独自の丸形スリムギヤヘッドにより切込み深さ25mmを実現し本体の向きに影響されず一定の切込深さで切断できます
スイッチをONの状態で電池パックを挿入しても起動しないので安全です
優れた防じん性能により快適に作業ができます
取り回しの良いコンパクトボディで長時間の作業でも疲れにくいです

用途コンクリート・瓦の切断、金属の研削・研磨・切断、溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし 付属品電池パック(B-1860LA)×1・充電器(BC-1800L)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・キャリングケース×1 仕様18V/砥石径100mm/電池パック・充電器・キャリングケース付 長さ(mm)311 幅(mm)117 質量(kg)1.9(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時) 高さ(mm)129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時) 電源(V)DC18 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])(高速)8000・(中速)6000・(低速)3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時) 砥石径(Φmm)100 本体質量(kg)1.9(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時) 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 型番DG11XR 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 バッテリーリチウムイオン 胴径(Φmm)48 握り径(Φmm)48 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 保証期間2年間 充電器形名BC-1800L 砥石取付穴径(Φmm)15 充電時間(分)47 バッテリー容量(mAh)6000 回転数(min-1[回/分])(高速)8000・(中速)6000・(低速)3000 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)
取扱説明書:(1.63MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用する砥石は72m/s以上の正規の砥石を取付けて正しい仕様面で研削してください
※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです
※砥石カバーを取付けて使用してください
※乾式用のため水・研削液などは使用しないでください
※用途以外の刃物(丸ノコ刃・チップソーなど)での切断はしないでください

商品説明動画

京セラの電動工具がはじまる篇

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:538

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする