画像準備中

55°菱形 ネガチップ T9215

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58094937 品番 DNMG150404-TSF T9215
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工用。 トラスコ品番161-4882 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)L:15.5 内接円(mm)12.7 コーティングCVD コーナーR(mm)0.4 コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状ひし形55° 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする