- タップハンドル モノタロウ 58095048 - タップハンドル モノタロウ 58095048 - タップハンドル モノタロウ 58095048

タップハンドル

(40件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58095048 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。

材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理 使用寸法M6〜M19 全長(mm)355 用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。
※作業時は保護具を着用してください。
※プライヤー等でハンドルをしっかり締めてご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:126152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
ハンドタップ使用時
有限会社マツオエンジニアリング 様

少しごつく感じるが本体は鋳物ではなく強度は有りそう。
くわえる部分の精度がよくタップの脱着がスムーズで満足しています。

対象商品:
58095048
2026-02-09
用途:
タップハンドル

コンプレッサーのチェックバルブを外していたらネジが中で折れたのでネジ切のタップで(16mm)タップハンドルに使用 難なく成功。無事に取りついた。

対象商品:
58095048
2026-01-18
用途:
ねじ穴加工時
その他業種

極オーソドックスですが、問題なく使用できます。
コスパがいいですね。

対象商品:
58095039
2025-07-01
用途:
手作業でのタップたてに使用
製造業

値段は安いけど問題なく使用できました コストパフォーマンス良いと思います

1人が参考にしています
2024-10-11
用途:
タップ
サービス業

頭の取れたネジの取り出しに使用。安価で購入でき、無事目的を果たせたので助かりました。

対象商品:
58095048
2024-08-10
用途:
M16タップ切り
サービス業

M16の割と大きめのタップを切るのに購入しました。メーカー製と全然そん色なく使えます。こういうものはモノタロウブランドで節約するのは得策だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
58095048
2024-06-17
用途:
ねじ巣修正用単ぷハンドドル

セットで購入した安物のセットのタップハンドルが一回目で破損、お金をかけたくないのでモノタロウのタップハンドルを購入、価格は安かったのですが、材質もしっかりしておりちゃんと固定できるしハンドルもは破損することもなくしっかり使えました。できればもう一段大きめのハンドルもあればありがたいですね。

対象商品:
58095048
2024-08-16
用途:
タップをたてる

しっかりしていて、問題なく使えます。重厚感があるので重心が安定します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする