モノタロウのダイスと組み合わせて使いましたがピッタリでした。固定ネジが3つあり、それがダイスの切り欠き1カ所と径調整ネジの穴2カ所にそれぞれ嵌るようでしっかり固定されます。
3点止めのなのでダイスのブレがなくてよい。M8ダイス使用では負荷が大きく、ハンドルの長さが75mmなのでかなりの力が必用です。
タップ、ダイスのセットはあるが、大きなボルトのダイスが無く、購入したが、セット品の中ん丸ダイスハンドルでは使用できず、この商品を購入、問題なく使えて満足
ダイスを固定する3本のネジですが、めねじの遊びが大きいので緩みやすかった 母材がアルミ合金なので何度も使用していればゆるくなってくると思うので最初はもっとキツくても良いと思います
38mmのものを購入しました ハンドルのネジは良かったのですが、ダイスの固定ネジにはガタガ大きく緩んでくる 原因がおねじなのかめねじなのかわかりませんが、ガタが少ない方が使い勝手が良いと思います