T型ラチェットタップレンチ ロング

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58095109 品番-
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。
ラチェットタイプのため作業が簡単です。
左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。

材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理 使用寸法M3〜M6 ハンドル長さ(mm)100 全長(mm)250 用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
※作業時は保護具を着用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
エキストラクター
梅澤商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

強度不足。
先端の(スリットと絞め込む)キャップが簡単に割れ使用不可となった。アルミ等柔らかい素材に小さなタップ(M6程度が限界では?)を切るには問題ないかもしれないが、エキストラクター等高いトルクを要する作業には強度不足で使えない。高強度モデルを用意してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
58095109
2022-11-08
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

ロングタイプとのことで、逆に長過ぎて、使用できない所が有り、長さの調整出来るものが必要に成りました。

1人が参考にしています
対象商品:
58095109
2022-02-04
用途:
金型修理時
有美和 様 (製造業)

本体が長い分どうしてもトルクが必要になってくる。実際つかってみてもそう感じた
元からつけろとは言わないけどハンドルが出来れば別売りでもいいから長いトルクを
効かせられるようなやつがあってほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする