T型タップホルダー

(15件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58095118 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。
狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。

材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43) 使用寸法M3〜M6 ハンドル長さ(mm)89 全長(mm)63 用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
※作業時は保護具を着用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58095127
2025-12-13
用途:
一般作業

安価で助かります。
シャフトの端が六角とかヘックスにして貰えれば延長出来るうえにラチェットに接続出来るので使い勝手が良くなると思います。

2025-10-15
用途:
タップ作業
株式会社ツツミ 様

径を変える為の絞りのネジ山があまり良くない為、径が小さいと硬かったりします。

2024-09-28
用途:
部品加工用
株式会社中島製作所 様

このタイプの締め付けは、すぐに擦れてクランプが甘くなるが、今回のタイプは今のところ大丈夫です。

対象商品:
58095118
2024-03-22
用途:
ねじ切作業
その他業種

棒の両端が抜けないようになっているので棒を紛失する恐れはありません。
ただ、m3のタップを切るときにねじを可能な限り締めてもタップの後ろの四角い部分をつかめないようで負荷がかかると滑ってしまいました。
まあ、力をかけすぎて折れるよりいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
58095127
2024-03-06
用途:
ねじ切作業
その他業種

上部の棒が抜けない作りになっているので紛失する心配がありません。
使い心地は可もなく不可もなくって感じで問題ありません。

対象商品:
58095118
2023-09-20
用途:
車のネジ山の立て直し
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジ山のさらい直しのには十分使えます。可動式のハンドルが左右に動き易いのでドリル穴にネジ山を切る場合には本製品のようなT字タイプではなく一文字タイプの方が良いかもしれません。

2024-10-24
用途:
タップ作業用

ビニール袋に密封してあったがローレット部に少し錆あり。これは、金ブラシですぐ取れるが、肝心のタップを十分に保持するための把持力が弱いような。また、ハンドルバーにはガタがあり、半固定のようにはならず操作しづらい。

対象商品:
58095127
2023-10-04
用途:
バイクのメンテナンス用

バイクのメンテなナンス用。
リーズナブルで使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする