タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58095375
品番
TNMG220416-TM T9215
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
208-4303
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
22
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
1.6
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
三角形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16